Motion
XLG1000RRR-38MM MTW

Rexnord (RRX)
XLG1000RRR-38MM MTW

Carril de canalé elevado serie 871.00.00 Rexnord MatTop® 1000RRR con cadena moldeada a ancho (MTW)
Artículo MI #04228605
No. Fabricante XLG1000RRR-38MM MTW
Precio78.31 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
XLG1000RRR-38MM MTW

Carril de canalé elevado serie 871.00.00 Rexnord MatTop® 1000RRR con cadena moldeada a ancho (MTW)
Artículo MI #04228605
No. Fabricante XLG1000RRR-38MM MTW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio78.31 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1.97 pulg.
  • Peso
    0.01 kg
  • Peso por pie
    1.63 lb (aproximado)

Detalles

  • Detalles adicionales
    Carril de canalé de XLG1000 38 mm de ancho moldeado a MatTop® con pasadores de polipropileno moldeados en material acetal lubricado internamente verde
  • Material de la cadena base
    XLG
  • Material de la cadena
    Acetal verde de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Acetal verde de baja fricción
  • Material del vuelo
    XLG
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699667974

Descripción general

Descripción del fabricante
871.00.00 RRR1000-38MM XLG MTW
  • XLG1000RRR 38mm Carril de canalé ancho moldeado a ancho Cadena MatTop® moldeada en material acetal de baja fricción verde y ensamblada con pasadores de poliéster