Motion
NT820-25T  1-3/16IN I LF

Rexnord (RRX)
NT820-25T 1-3/16IN I LF

Pieza de tornillo transportador - 2.44 in de longitud
Artículo MI #04228617
No. Fabricante NT820-25T 1-3/16IN I LF
Precio92.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NT820-25T 1-3/16IN I LF

Pieza de tornillo transportador - 2.44 in de longitud
Artículo MI #04228617
No. Fabricante NT820-25T 1-3/16IN I LF
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
Precio92.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.187 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1-3/16 pulg.
  • Longitud
    7.00 pulg.
  • Longitud total
    2.44 pulg.
  • Ancho general
    6.09 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Material
    POM
  • Tipo de pieza
    Rueda intermedia
  • Serie
    Termoplástico
  • UPC_NO
    698210719197

Descripción general

Descripción del fabricante
101-8255-6 RUEDA DE ALIVIO 25T 1-3/16 B
  • Tambor moldeado sin división serie 820 con 25Teeth
  • 1-3/16in Mandrinar redondo libre en material LF