Motion
NS5700-23T  1-1/4IN  1KW1SS PA

Rexnord (RRX)
NS5700-23T 1-1/4IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 23 dientes, 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #04228618
No. Fabricante NS5700-23T 1-1/4IN 1KW1SS PA
Precio151.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NS5700-23T 1-1/4IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 23 dientes, 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #04228618
No. Fabricante NS5700-23T 1-1/4IN 1KW1SS PA
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
Precio151.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    142 mm
  • Paso
    141.22 mm
  • Paso Diámetro  
    7.3430 pulg.
  • Ancho de diente
    16 mm
  • Peso
    0.91 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS5700
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    23
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699414714

Descripción general

Descripción del fabricante
614-58-3 NS5700-23T 1-1/4 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 5700 con orificio 23Teeth y eje redondo 1-1/4in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA