Motion
NS820-27T  1-7/16IN  1KW1SS PA

Rexnord (RRX)
NS820-27T 1-7/16IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 27 dientes, 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #04228621
No. Fabricante NS820-27T 1-7/16IN 1KW1SS PA
Precio168.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NS820-27T 1-7/16IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 27 dientes, 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #04228621
No. Fabricante NS820-27T 1-7/16IN 1KW1SS PA
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
Precio168.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    166.6 mm
  • Paso
    165.2 mm
  • Paso Diámetro  
    6.5040 pulg.
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS820
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Plano
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    27
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699414066

Descripción general

Descripción del fabricante
614-52-4 NS820-27T 1-7/16 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 820 con orificio 27Teeth y eje redondo 1-7/16in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA