Motion
NS7700-16T  1-1/2IN I PA

Rexnord (RRX)
NS7700-16T 1-1/2IN I PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 16 dientes, 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #04228622
No. Fabricante NS7700-16T 1-1/2IN I PA
Precio189.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NS7700-16T 1-1/2IN I PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 16 dientes, 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #04228622
No. Fabricante NS7700-16T 1-1/2IN I PA
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
Su precio$189.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    130.6 mm
  • Paso
    130.2 mm
  • Paso Diámetro  
    5.125 pulg.
  • Ancho de diente
    12.4 mm
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS7700
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    16
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699262643

Descripción general

Descripción del fabricante
614-62-19 NS7700-16T 1-1/2 IDL
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 7700 con calibre redondo 16Teeth y 1-1/2in en material PA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos