Motion
NS8500-25T  1-7/16IN  1KW1SS PA

Rexnord (RRX)
NS8500-25T 1-7/16IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #04228624
No. Fabricante NS8500-25T 1-7/16IN 1KW1SS PA
Precio113.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NS8500-25T 1-7/16IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #04228624
No. Fabricante NS8500-25T 1-7/16IN 1KW1SS PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio113.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    39 mm
  • Diámetro exterior
    154.7 mm
  • Paso
    6.04 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.0390 pulg.
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS8500
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    25
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699251821

Descripción general

Descripción del fabricante
614-190-4 NS8500-25T 1-7/16 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 8500 con orificio 25Teeth y eje redondo 1-7/16in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos