Motion
NS882-12T  1-7/16IN  1KW1SS PA

Rexnord (RRX)
NS882-12T 1-7/16IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 12 dientes, 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #04228625
No. Fabricante NS882-12T 1-7/16IN 1KW1SS PA
Precio112.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NS882-12T 1-7/16IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 12 dientes, 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #04228625
No. Fabricante NS882-12T 1-7/16IN 1KW1SS PA
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
Precio112.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    41.3 mm
  • Diámetro exterior
    149.9 mm
  • Paso
    147.22 mm
  • Paso Diámetro  
    5.7950 pulg.
  • Ancho de diente
    22.2 mm
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS882
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    12
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210895334

Descripción general

Descripción del fabricante
614-29-4 NS882-12T 1-7/16 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 882 con orificio 12Teeth y eje redondo 1-7/16in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA