Motion
RODILLO 613  OD60MMXID3/4INX41MM  2MAT

Rexnord (RRX)
ROLLER 613 OD60MMXID3/4INX41MM 2MAT

613-635142 Rodillo Rexnord para retorno de cadena
Artículo MI #04228630
No. Fabricante ROLLER 613 OD60MMXID3/4INX41MM 2MAT
Precio9.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ROLLER 613 OD60MMXID3/4INX41MM 2MAT

613-635142 Rodillo Rexnord para retorno de cadena
Artículo MI #04228630
No. Fabricante ROLLER 613 OD60MMXID3/4INX41MM 2MAT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    12.00 pulg.
  • Longitud
    12.00 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Peso
    1.00 lb
  • Ancho
    1.6100 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Rodillo
  • Detalles adicionales
    Guías de cadena
  • Página de producto del fabricante
    793699351057
  • Material
    Caucho/POM

Descripción general

Descripción del fabricante
613-635142 RODILLO 2MATL .750IN TALADRO
  • Rodillo - Bimaterial de 2.36 pulgadas de diámetro
  • Diámetro del eje de 3/4 pulgadas
  • Tamaño del orificio de 0.77 pulgadas
  • Buje y rodillo en material de acetal (POM)
  • Superficie de goma termoplástica (dureza de la costa 70 )

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos