Motion
RODILLO 614  OD2.36XID3/4IN  2MAT BRIDA

Rexnord (RRX)
ROLLER 614 OD2.36XID3/4IN 2MAT FLANGE

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Rodillo, Gris, 2.36 pulg. de ancho, POM, Material de caucho (superficie)
Artículo MI #04228632
No. Fabricante ROLLER 614 OD2.36XID3/4IN 2MAT FLANGE
Precio11.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ROLLER 614 OD2.36XID3/4IN 2MAT FLANGE

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Rodillo, Gris, 2.36 pulg. de ancho, POM, Material de caucho (superficie)
Artículo MI #04228632
No. Fabricante ROLLER 614 OD2.36XID3/4IN 2MAT FLANGE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    1.6900 pulg.
  • Peso
    0.02 lb
  • Ancho
    2.36 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Rodillo
  • Color
    Gris
  • Material
    POM, goma (superficie)
  • UPC_NO
    793699351071

Descripción general

Descripción del fabricante
614-635152 RODILLO 2MATL BRIDA.75IN BR
  • Rodillo - Diámetro de 2.36 pulgadas con brida
  • Bimaterial
  • Diámetro del eje de 3/4 pulgadas
  • Tamaño del orificio de 0.77 pulgadas
  • Buje y rodillo en material de acetal (POM)
  • Superficie de goma termoplástica (dureza de la costa 70 )

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo