Motion
XLA SWH LBP-10IN

Rexnord (RRX)
XLA SWH LBP-10IN

Cadena superior de mesa - POM, funcionamiento recto, 10.0000 pulg. de ancho, paso de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04228647
No. Fabricante XLA SWH LBP-10IN
Precio318.56 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
XLA SWH LBP-10IN

Cadena superior de mesa - POM, funcionamiento recto, 10.0000 pulg. de ancho, paso de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04228647
No. Fabricante XLA SWH LBP-10IN
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
Precio318.56 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    10.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Holgura de guía recta
    139.7 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    400 mm
  • Diámetro del pasador
    6.35 mm
  • Peso
    0.57 lb
  • Peso por pie
    4.44 lb (aproximado)

Detalles

  • Material de la cadena base
    XLA
  • Material de la cadena
    Poliacetal lubricado internamente
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Poliacetal lubricado internamente
  • Material del vuelo
    XLA
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699674224

Descripción general

Descripción del fabricante
752.82.11 SWH1000 LBP XLA
  • XLA_SWH LBP (821 LBP) Mesa de baja presión de línea posterior de 10 pulgadas de anchoCadena superior moldeada en gris Material de acetal lubricado internamente y ensamblada con pasadores de acero inoxidable