Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48N
Detalles
- RPM base3450 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga56.00 %
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor del quemador de aceite
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBrazalete M
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO722856078575