Motion
COMPUESTO DE SILICONA DM 3 5oz

Jet-lube
SILICONE COMPOUND DM 3 5oz

Grasa multiusos - De uso general, composición de silicona, grado 3 NLGI, tamaño 5 oz, recipiente para tubo, color transparente, grado alimentario, resistente al agua, de -70 a +400 °F
Artículo MI #04228838
No. Fabricante SILICONE COMPOUND DM 3 5oz
Precio51.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Jet-lube
SILICONE COMPOUND DM 3 5oz

Grasa multiusos - De uso general, composición de silicona, grado 3 NLGI, tamaño 5 oz, recipiente para tubo, color transparente, grado alimentario, resistente al agua, de -70 a +400 °F
Artículo MI #04228838
No. Fabricante SILICONE COMPOUND DM 3 5oz
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
Precio51.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 oz
  • Grado NLGI
    3
  • Gravedad específica
    1.05

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Material base
    Silicona
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Transparente
  • Composición
    Silicona
  • Capacidad del contenedor
    5 oz
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Rango de temperatura
    -70 a +400 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
73560 5 OZ. GRASA DIELÉCTRICA DE SILICONA
  • Un compuesto de silicona de primera calidad para su uso en una amplia variedad de aplicaciones
  • La baja volatilidad, el espesante que no se derrite y la alta resistencia dieléctrica de SILICONE COMPOUND DM hacen que sea el compuesto preferido para sistemas de encendido a prueba de humedad, conexiones de bujías, conjuntos eléctricos, terminales de cable y batería y otras aplicaciones similares
  • Las conexiones de los tubos son ideales - cable.\n\n(NOTA: Si busca una grasa de silicona con una calidad NLGI 2 en un tamaño de tubo exprimido, recomendamos la grasa de silicona MP (32460) si es adecuada para la aplicación
  • Excepción: los tubos de compresión para la grasa de silicona MP y DM con compuesto de silicona aún no se ofrecen en Canadá ni en el Reino Unido
  • El tamaño del compuesto de silicona DM3 y del tubo exprimible de silicona MP SOLO se fabrican como EE. UU.
  • producto etiquetado actualmente).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo