Motion
GRASA DE SILICONA MP 5oz

Jet-lube
MP SILICONE GREASE 5oz

Grasa multiusos - De uso general, composición de silicona, grado 2 NLGI, tamaño 5 oz, recipiente para tubo, color transparente, grado alimentario, resistente al agua, de -70 a +400 °F
Artículo MI #04228842
No. Fabricante MP SILICONE GREASE 5oz
Precio38.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Jet-lube
MP SILICONE GREASE 5oz

Grasa multiusos - De uso general, composición de silicona, grado 2 NLGI, tamaño 5 oz, recipiente para tubo, color transparente, grado alimentario, resistente al agua, de -70 a +400 °F
Artículo MI #04228842
No. Fabricante MP SILICONE GREASE 5oz
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
Su precio$38.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Gravedad específica
    1.01 a 1.06

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Material base
    Silicona
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Transparente
  • Composición
    Silicona
  • Capacidad del contenedor
    5 oz
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Punto de inflamación
    Más de 500 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -70 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Rango de temperatura
    -70 a +400 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
32460 5 OZ. GRASA DE SILICONA MP
  • Grasa de silicona de primera calidad para su uso en una amplia variedad de aplicaciones
  • MP SILICONE GREASE es ideal para lubricación y resistencia a la humedad marina, automotriz, autos y camiones, sistemas de encendido de aeronaves, conjuntos eléctricos, conexiones de cables, terminales de batería y conectores de bujías
  • También se puede utilizar como agente liberador y lubricante para piezas de plástico y metal
  • La baja volatilidad y las propiedades inertes permiten su uso en una amplia gama de elastómeros y plásticos.\n\n(Excepción: el tubo Squeeze aún no se ofrece en Canadá ni en el Reino Unido
  • El tamaño del paquete de tubo de silicona MP SOLO se fabrica como EE. UU.
  • producto etiquetado actualmente).

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo