Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5748 pulg.
- Exterior Diámetro1.9685 pulg.
- En general Ancho1.2205 pulg.
- Clasificación de precisiónClase ISO 0
- Peso0.22 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de copa HMK4031LL Drawn Cup ofrece un diámetro de orificio de 1.5748 pulgadas, tipo de cierre sellado, diseño de copa con extremos abiertos dibujados, diámetro exterior de 1.9685 pulgadas, ancho total de 1.2205 pulgadas y peso de 0.22 libras, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial pesada que requiere soporte sellado de alta carga.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Número de Upc del fabricante4547359074741
- RPM Máx.4000 rpm
- Número de filasUno
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Material del selloGoma de nitrilo
- SerieHMK
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja
- UPC_NO4547359074741
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.