Motion
70 HCB DIÁMETRO DE 2.8750"

Rexnord (RRX)
70 HCB 2.8750" BORE

Buje de acoplamiento de neumáticos - Código de tamaño 70 , 2.8750 pulg. Diámetro de orificio, orificio liso
Artículo MI #04228977
No. Fabricante 70 HCB 2.8750" BORE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
70 HCB 2.8750" BORE

Buje de acoplamiento de neumáticos - Código de tamaño 70 , 2.8750 pulg. Diámetro de orificio, orificio liso
Artículo MI #04228977
No. Fabricante 70 HCB 2.8750" BORE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.8750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    70
  • Peso
    40.16 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Número de catálogo del fabricante
    730701092
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos

Descripción general

Descripción del fabricante
730701092 70 HCB DIÁMETRO DE 2.8750"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos