Motion
L0312-040
Grasa multiuso - Presión extrema, de base sintética, Composición de grasa espesada con sulfato de calcio, Grado 2 NLGI, Tamaño 415 lb, Contenedor de tambor, Color beige, No apto para alimentos, Resistente al agua, -40 a +450 °F
Artículo MI #04229101
No. Fabricante L0312-040
Price$11,212.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso - Presión extrema, de base sintética, Composición de grasa espesada con sulfato de calcio, Grado 2 NLGI, Tamaño 415 lb, Contenedor de tambor, Color beige, No apto para alimentos, Resistente al agua, -40 a +450 °F
Artículo MI #04229101
No. Fabricante L0312-040
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
Su precio$11,212.26/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    415 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    460.00 lb

Details

  • Aplicación
    Aplicaciones de velocidad lenta a media en las que se desea un amplio rango de temperaturas
  • Tipo de base
    Sulfonato de calcio
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Beige
  • Composición
    Grasa de base sintética, espesada con sulfato de calcio
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de caída
    316°C/600 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215431212
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Cantidad del paquete
    1
  • Rango de temperatura
    -40 a +450 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • Viscosidad
    220
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0312-040 SYNXTREME HD-2/220, TAMBOR
  • 100 % sintético
  • El espesante de sulfonato de calcio ofrece una prevención insuperable de la corrosión y el óxido
  • Ofrecen una excelente protección contra el desgaste y la presión extrema

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo