Motion
SYNXTREME HD-1/220 CTG

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME HD-1/220 CTG

Grasa multiuso Synxtreme serie HD - Presión extrema, de base sintética, Composición de grasa espesada con sulfato de calcio, 1 grado NLGI, Tamaño 14-1/2 oz, Contenedor de cartucho, Color beige, No apto para alimentos, Resistente al agua, -40 a +440 °F
Artículo MI #04229106
No. Fabricante SYNXTREME HD-1/220 CTG
Precio30.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME HD-1/220 CTG

Grasa multiuso Synxtreme serie HD - Presión extrema, de base sintética, Composición de grasa espesada con sulfato de calcio, 1 grado NLGI, Tamaño 14-1/2 oz, Contenedor de cartucho, Color beige, No apto para alimentos, Resistente al agua, -40 a +440 °F
Artículo MI #04229106
No. Fabricante SYNXTREME HD-1/220 CTG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$30.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14-1/2 oz
  • Grado NLGI
    1
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    19.25 pulg.
  • Ancho general
    11.5 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones de velocidad lenta a media en las que se desea un amplio rango de temperaturas
  • Tipo de base
    Sulfonato de calcio
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Beige
  • Composición
    Grasa de base sintética, espesada con sulfato de calcio
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    316°C/600 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215331307
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    440 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Calificación NSF
    H2
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Cantidad del paquete
    40
  • Serie
    SYNXTREME HD/220
  • Rango de temperatura
    -40 a +440 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    089215331307
  • Viscosidad
    220
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 1 %

Descripción general

Descripción del fabricante
SYNXTREME HD-1/220 (CARTUCHO DE 14.5 OZ)
  • 100 % sintético
  • El espesante de sulfonato de calcio ofrece una prevención insuperable de la corrosión y el óxido
  • Ofrecen una excelente protección contra el desgaste y la presión extrema

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos