Motion
VEX3322-03N5DZ-F

SMC CORP OF AMERICA
VEX3322-03N5DZ-F

VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN
Artículo MI #04229336
No. Fabricante VEX3322-03N5DZ-F
Precio249.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VEX3322-03N5DZ-F

VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN
Artículo MI #04229336
No. Fabricante VEX3322-03N5DZ-F
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
Precio249.43 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Número de puertos
    3
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VEX3322-03N5DZ-F VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN
  • Serie de válvulas de alimentación, válvula de 3 posiciones
  • Estilos de montaje en base y con puerto en el cuerpo
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
  • Presión de prueba: 1.5MPa
  • Temperatura ambiente: 0~50°C (operación de aire: 60°C)

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good