Motion
CINTA DE TELA DE VIDRIO 16152 PTFE 5451 MARRÓN 1"X36YD  5.3 MIL

3M
16152 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5451 BROWN 1"X36YD 5.3 MIL

3M™ Cinta de tela de vidrio PTFE 5451, Marrón, 1 pulg. x 36 yardas, 5.6 mil, 9 rollos por caja, En caja
Artículo MI #04229406
No. Fabricante 16152 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5451 BROWN 1"X36YD 5.3 MIL
Price$330.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16152 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5451 BROWN 1"X36YD 5.3 MIL

3M™ Cinta de tela de vidrio PTFE 5451, Marrón, 1 pulg. x 36 yardas, 5.6 mil, 9 rollos por caja, En caja
Artículo MI #04229406
No. Fabricante 16152 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5451 BROWN 1"X36YD 5.3 MIL
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
Su precio$330.48/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    100 pulg.
  • Grosor
    5.6 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Details

  • Fuerza de adhesión
    28 oz-in
  • Material de apoyo
    PTFE reforzado con fibra de vidrio
  • Color
    Marrón
  • Elongación en el descanso
    5 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de catálogo del fabricante
    00021200161520
  • Serie del fabricante
    5451
  • Número de Upc del fabricante
    00021200161520
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +500 °F
  • UPC_NO
    00021200161520
  • Resistencia al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE TELA DE VIDRIO 16152 PTFE MARRÓN 5451
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte reforzado con tela de vidrio de primera calidad proporciona una mayor resistencia a la tracción y resistencia a desgarros y pinchazos que las típicas cintas con película de PTFE
  • El adhesivo de silicona ofrece un rendimiento a alta temperatura y un envejecimiento prolongado
  • Proporciona una superficie antiadherente de baja fricción en equipos de sellado térmico y embalaje
  • Funciona bajo un amplio rango de temperaturas, incluyendo hasta 500°F/260°C
  • La absorción de humedad muy baja permite que la cinta funcione en muchos entornos húmedos
  • La excelente resistencia química permite que la cinta soporte aplicaciones difíciles
  • Cumple con varias especificaciones aeroespaciales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs