Motion
5KH32GNB812AX

LEESON ELECTRIC
5KH32GNB812AX

Motor de uso general - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 220-240 V, bastidor 48 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04229411
No. Fabricante 5KH32GNB812AX
Precio383.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
5KH32GNB812AX

Motor de uso general - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 220-240 V, bastidor 48 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04229411
No. Fabricante 5KH32GNB812AX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio383.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48
  • Longitud del motor menos eje
    5.16 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    7.69 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Fase dividida
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    2.7-2.7 A
  • Corriente de carga completa
    2.70–2.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    61.1 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    N
  • kW
    0.25 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856031761
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba del carbonatador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    220-240 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    En sentido antihorario/en sentido horario
  • Hoja de especificaciones
    Motor de Bomba Carbonator 1/3 HP, monofásico, 1800 RPM, 220-240 V, Cuadro 48Y , ODP
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Método de inicio
    SM
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de Bomba Carbonator 1/3 HP, monofásico, 1800 RPM, 220-240 V, Cuadro 48Y , ODP
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856031761
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM HG450 DP 220-240V 48Y 1PH
  • Base resistente
  • Completamente intercambiable con unidades OEM
  • Protector térmico de reinicio automático
  • Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"