Motion
R433077845

AVENTICS
R433077845

Cilindro hidráulico de alta presión NFPA - 3000 psi, calibre de 2.500 in, longitud de carrera de 4.000 in, montaje de MX3 , varilla de 1.750 in
Artículo MI #04229637
No. Fabricante R433077845
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R433077845

Cilindro hidráulico de alta presión NFPA - 3000 psi, calibre de 2.500 in, longitud de carrera de 4.000 in, montaje de MX3 , varilla de 1.750 in
Artículo MI #04229637
No. Fabricante R433077845
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2.500 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.750 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    4.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    MX3
  • Estilo
    Hidráulico de alta presión

Descripción general

Descripción del fabricante
R433077845 2.5X4MX3HH1-3/4R

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo