Motion
AG6F6-PV
Tapón hidráulico de la serie AG - Material del cuerpo de acero, válvula de vástago, NPTF de 3/4 pulg., rosca hembra de 3/4 – 14 , 3000 psi psi, tamaño del cuerpo de 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04230443
No. Fabricante AG6F6-PV
Precio26.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico de la serie AG - Material del cuerpo de acero, válvula de vástago, NPTF de 3/4 pulg., rosca hembra de 3/4 – 14 , 3000 psi psi, tamaño del cuerpo de 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04230443
No. Fabricante AG6F6-PV
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
Precio26.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Hexagonal
    1.36 pulg.
  • Longitud
    2.20 pulg.
  • Peso
    0.450 lb

Detalles

  • Aplicación
    Agrícola, hidráulica
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    10300 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Pionero
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AG6F6-PV MANGUITO MACHO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle