Motion
2002
ShopStar® Electric Chain Hoist - Capacidad de 1/8 toneladas, altura de elevación de 15 pies, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 16 pies/min
Artículo MI #04230594
No. Fabricante 2002
Precio2,375.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ShopStar® Electric Chain Hoist - Capacidad de 1/8 toneladas, altura de elevación de 15 pies, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 16 pies/min
Artículo MI #04230594
No. Fabricante 2002
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
Su precio$2,375.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de elevación
    15 pies
  • Peso
    28.59 lb

Detalles

  • Clasificación de servicio del elevador
    H4
  • Velocidad de elevación máxima
    16 pies/min
  • UPC_NO
    043927620029
  • Capacidad de peso
    1/8 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
2002 POLIPASTO DE CADENA ELECTO 300LB 115V 16FPM
  • Para uso en entornos de producción y mantenimiento
  • El bastidor del elevador no ventilado totalmente cerrado protege el motor de la contaminación ambiental
  • Dispositivo de sobrecarga protector estándar
  • Acabado de recubrimiento en polvo de epoxi
  • Cable de alimentación 6-1/2’ con enchufe de tres clavijas moldeado en 115V unidades
  • Vida útil del tren de engranajes lubricado con grasa no oxidante
  • Aprobado por cUL y ASME B30.16
  • Garantía de por vida
  • Fabricado en EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo