Motion
524 15/1 A WR 213TC

Hub City (RRX)
524 15/1 A WR 213TC

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 5.1700 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.7500 pulg., salida doble, trama de 213TC
Artículo MI #04230801
No. Fabricante 524 15/1 A WR 213TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
524 15/1 A WR 213TC

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 5.1700 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.7500 pulg., salida doble, trama de 213TC
Artículo MI #04230801
No. Fabricante 524 15/1 A WR 213TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.1700 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    524
  • RPM máximas de salida
    117 rpm
  • Par de salida máximo
    8861 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    213TC
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    18-1/4 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    20 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    16-5/8 pulg.
  • Peso
    138.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=15/1|ESTILO=A|FS=213TC
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0220-65164
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798056487
  • Potencia de entrada máxima
    19.200 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    520
  • Estilo
    A
  • UPC_NO
    662798056487

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-65164-524
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo