Motion
1-1/2X10 ENG SILICONA FRÍA 85

Gates
1-1/2X10 ENG COOL SILICONE 85

Manguera industrial - Diámetro interior de 2-1/2 in, Presión de trabajo de 5.9 , Tipo de manguera de refrigerante, Silicona - Material del tubo tipo MQ, Silicona - Material de la cubierta tipo MQ, Longitud de 10 pies
Artículo MI #04230929
No. Fabricante 1-1/2X10 ENG COOL SILICONE 85
Precio98.65 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1-1/2X10 ENG COOL SILICONE 85

Manguera industrial - Diámetro interior de 2-1/2 in, Presión de trabajo de 5.9 , Tipo de manguera de refrigerante, Silicona - Material del tubo tipo MQ, Silicona - Material de la cubierta tipo MQ, Longitud de 10 pies
Artículo MI #04230929
No. Fabricante 1-1/2X10 ENG COOL SILICONE 85
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
Precio98.65 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    30.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.89 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Verde
  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    Silicona - Tipo MQ
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Manguera de refrigerante del motor para soportar temperaturas extremas. También apto para aire o agua.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Silicona (tipo MQ)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Múltiples capas de tejido sintético
  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante
  • Material del tubo interior
    Silicona (tipo MQ)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    347 °F
  • Temperatura mínima
    -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 347 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas
  • Estándares cumplidos
    SAE 20R1 Clase A
  • Color del tubo
    Naranja
  • Material del tubo
    Silicona - Tipo MQ
  • UPC_NO
    072053665604
  • Presión de trabajo
    5.9

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2 SILICONA REFRIGERANTE DEL MOTOR 85

También puede gustarle