Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Ancho de la base1-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.1875 a 5.0625 pulg.
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Altura total3.2813 pulg.
- Longitud total6.1875 pulg.
- Ancho general1.9063 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioManipulación de aire
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460425771
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial2567 lbf
- Cojinete de repuestoVE-219
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieVPE 200
- UPC_NO662460425771