Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Ancho de la base2-5/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.5625 a 7.3125 pulg.
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Altura total4.9688 pulg.
- Longitud total8.8125 pulg.
- Ancho general2.8125 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioManipulación de aire
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial9752 lbf
- Capacidad de carga estática radial6601 lbf
- Cojinete de repuestoVE-235
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieVPE 200
- UPC_NO662460425924