Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8125 pulg.
- Ancho de la base1-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.6250 a 5.3750 pulg.
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Altura total3.6250 pulg.
- Longitud total6.7500 pulg.
- Ancho general2.0156 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioManipulación de aire
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Capacidad de carga estática radial3493 lbf
- Cojinete de repuestoVE-223
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieVPLE 200
- UPC_NO662460427652