Motion
VPS-219-AH

BROWNING
VPS-219-AH

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de hierro fundido, manejo de aire, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231064
No. Fabricante VPS-219-AH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
VPS-219-AH

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de hierro fundido, manejo de aire, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231064
No. Fabricante VPS-219-AH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    1-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.1875 a 5.0625 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Altura total
    3.2813 pulg.
  • Longitud total
    6.1875 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Manipulación de aire
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662461304389
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +200 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2567 lbf
  • Cojinete de repuesto
    VS-219
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    VPS 200
  • UPC_NO
    662461304389

Descripción general

Descripción del fabricante
VPS-219 S4780M INTERCAMBIO AH 768441

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"