Especificaciones
Dimensions
- Roller Diameter1.5000 in
- Roller Width0.8750 in
- Stud Diameter0.6250 in
- Tamaño de la rosca5/8-18
Details
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO726166146962
Descripción general
Descripción del fabricante
CFD 1 1/2 CAMROL A GRANEL CFD 2142800500