Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.8750 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Profundidad general2-13/16 pulg.
- En general Altura4.0000 pulg.
- Longitud total Diámetro4.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioManipulación de aire
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2975 lbf
- Cojinete de repuestoRCI-103
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieRFB
- Tipo de cojineteRodillo cónico