Motion
RCIA 106

SEALMASTER
RCIA 106

Cojinete de inserto de rodillo cónico - Cojinete de rodillo cónico, 1.3750 pulg. Diámetro de orificio, Tornillo de fijación, Material de acero del cojinete 52100 , Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231197
No. Fabricante RCIA 106
Precio814.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
RCIA 106

Cojinete de inserto de rodillo cónico - Cojinete de rodillo cónico, 1.3750 pulg. Diámetro de orificio, Tornillo de fijación, Material de acero del cojinete 52100 , Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231197
No. Fabricante RCIA 106
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
Precio814.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    552708
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 225°
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    RCIA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662461294864

Descripción general

Descripción del fabricante
RCIA 106 BRG ASSY STK 552708
  • Con volante de sellado
  • Grasa compleja de litio NLGI#2
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"