Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho2.9500 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.7500 pulg.
- Exterior Diámetro3.9375 pulg.
- Ancho general3.2500 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Dibujo CAD
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricante553641
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 225°
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieERCIA
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662288689287
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa compleja de litio NLGI#2