Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Ancho de la base3.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.7500 a 8.7500 pulg.
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- En general Altura5.6250 pulg.
- En general Longitud10.3750 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de polímero
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante556643
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoRCI-207
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieRPB
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662461298145
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado