Motion
RFB 111C CR

SEALMASTER
RFB 111C CR

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-11/16 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico doble, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Manejo de aire
Artículo MI #04231483
No. Fabricante RFB 111C CR
Precio5,084.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
RFB 111C CR

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-11/16 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico doble, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Manejo de aire
Artículo MI #04231483
No. Fabricante RFB 111C CR
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
Precio5,084.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Profundidad general
    3-1/2 pulg.
  • En general Altura  
    5.3750 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Manipulación de aire
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Fluoropolímero
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6140 lbf
  • Cojinete de repuesto
    RCI-111
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    RFB
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662461297872

Descripción general

Descripción del fabricante
RFB 111C CR RODILLO BRG CORROSIÓN RES 556

También puede gustarle

Los clientes también compraron