Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud7.7500 pulg.
- Agujero Diámetro4 pulg.
- Profundidad general6-1/2 pulg.
- En general Altura10.2500 pulg.
- Longitud total Diámetro10.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioManipulación de aire
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoFluoropolímero
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial20980 lbf
- Cojinete de repuestoRCI-400
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieRFB
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662461298039