Motion
SP-23 RM

SEALMASTER
SP-23 RM

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231674
No. Fabricante SP-23 RM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SP-23 RM

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231674
No. Fabricante SP-23 RM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.3750 pulg.
  • Ancho de la base
    2-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.6250 a 6.8750 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Altura total
    4.5000 pulg.
  • Longitud total
    8.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    4650 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5782 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3493 lbf
  • Cojinete de repuesto
    2-17
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    SP
  • UPC_NO
    662461372821

Descripción general

Descripción del fabricante
SP-23 RM GOLD BRGS MANTENIMIENTO REDUCIDO 7

También puede gustarle

Los clientes también compraron