Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter3-3/16 pulg.
- Ancho de la carcasa2-7/16 pulg.
- Ancho del anillo interior3-1/4 pulg.
- Diámetro exterior8.7500 pulg.
Details
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- RPM Máx.2250 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial17412 lbf
- Capacidad de carga estática radial13174 lbf
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSFC
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461373194
Descripción general
Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN DORADO SFC-51 CTY GEN 704855
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad