Motion
CRPC-PN22

SEALMASTER
CRPC-PN22

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/8 pulg., material compuesto, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231693
No. Fabricante CRPC-PN22
Price$1,349.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CRPC-PN22

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/8 pulg., material compuesto, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231693
No. Fabricante CRPC-PN22
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
Su precio$1,349.05/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.6875 a 5.3125 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Altura total
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    6.5625 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-FG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Compuesto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    704871
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    PN-22
  • Tipo de sello
    Sello de alto rendimiento
  • Serie
    CPRC
  • UPC_NO
    662461373231

Descripción general

Descripción del fabricante
CRPC-PN22 PN GOLD 704871
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-FG

Los clientes también compraron