Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho1.3750 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro2.0472 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- RPM Máx.1700 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2801 lbf
- Capacidad de carga estática radial1651 lbf
- Tipo de selloSensación
- SerieER
- UPC_NO662461028766
Descripción general
Descripción del fabricante
UNIDAD ER-16 BTW GOLD BRGS MATE 705129
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad