Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-5/8 pulg.
- Radio de filete0.0620 pulg.
- Anillo interior Ancho1.9380 pulg.
- Ángulo de desalineaciónNinguna
- Anillo exterior Ancho1.0940 pulg.
- Exterior Diámetro3.3470 pulg.
- Ancho general1.9380 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso2.31 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de carcasaInserto (estilo ER)
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Autorización internaEstándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteSólo recubierto de aceite - Sin llenado de grasa de fábrica
- Tipo de lubricaciónSólo recubierto de aceite - Sin llenado de grasa de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteERX-26 XLO
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461297773
- RPM Máx.1500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7901 lb
- Capacidad de carga estática radial5139 lb
- RelubricableSí
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloLaberinto de fieltro recortado
- SerieERX
- UPC_NO662461297773
Descripción general
- Cojinete cilíndrico de diámetro exterior estilo ER con cierre a presión y anillos de cojinetes negros oxidados
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de arrastre extrabajo que reduce el sello laberíntico de fieltro y el dedo
- Lubricado con aceite para reducir la fricción interna
- Retén de nailon para reducir la resistencia general