Motion
EMFC-31T

SEALMASTER
EMFC-31T

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), servicio mediano
Artículo MI #04231762
No. Fabricante EMFC-31T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
EMFC-31T

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), servicio mediano
Artículo MI #04231762
No. Fabricante EMFC-31T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.8000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    662461305751
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    EMFC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461305751

Descripción general

Descripción del fabricante
EMFC-31T GEN GOLD SKWEZLOC 709259
  • Carcasa estilo brida de cuatro pernos para una instalación lista para montar donde la superficie y el eje guiado son perpendiculares
  • El inserto de cojinete de bolas autoalineable de una fila se adapta a las desalineaciones entre el eje y la carcasa
  • Carcasa de hierro fundido y unidad de cojinetes de acero para ejes de transporte con cargas radiales o radiales y de empuje
  • Collarín de bloqueo concéntrico para fijación segura al vástago guiado
  • Las juntas de fieltro de baja fricción a ambos lados del cojinete mantienen el lubricante dentro y los contaminantes fuera

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good