Motion
MP-43 CPJ

SEALMASTER
MP-43 CPJ

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 2-11/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231770
No. Fabricante MP-43 CPJ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
MP-43 CPJ

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 2-11/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231770
No. Fabricante MP-43 CPJ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    3.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.8750 a 10.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,8750 pulg.
  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Altura total
    7.0000 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0625 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    709637
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    3-211
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    MP
  • UPC_NO
    662461050200

Descripción general

Descripción del fabricante
MP-43 CPJ DORADO HVAC INDUSTRIAL 709637
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Los clientes también compraron