Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.6250 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Ancho de la carcasa2.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio2-23/64 pulg.
- Longitud total4.7500 pulg.
- Longitud total Diámetro4.7500 pulg.
- Peso1.54 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tipo de orificioRecto
- ColorGris
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de catálogo del fabricanteFBMH-16
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461343128
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.5500 rpm
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2801 lbf
- Capacidad de carga estática radial1651 lbf
- Cojinete de repuestoMH-16
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieEstándar
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Rodamiento de anillo interno extendido con carcasa de hierro fundido con retén de nylon de bola
- Diseñado para adaptarse al extremo cerrado o abierto opcional para permitir a los usuarios cumplir mejor con los requisitos de la OSHA para la protección personal
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de contacto de un solo labio y dedo
- Se suministra sellado de por vida con accesorio de lubricación opcional en la caja