Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Altura total4.0000 pulg.
- Longitud total5.0625 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Ranura Espaciado3.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadosin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido con revestimiento de fluoropolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteCRSTF-PN20R
- Número de Upc del fabricante662461342015
- Rango de temperatura de funcionamiento250°
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Cojinete de repuestoPN-20
- Tipo de selloSello de alto rendimiento
- SerieCRSTF
- Tipo de unidadMontaje lateral
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP