Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Longitud a través del orificio2-63/64 pulg.
- Longitud total Diámetro5.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante662461349342
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7889 lbf
- Capacidad de carga estática radial5216 lbf
- Cojinete de repuestoMH-31T
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieSFMH
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461349342