Motion
MSFT-24 RM

SEALMASTER
MSFT-24 RM

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de fieltro
Artículo MI #04232013
No. Fabricante MSFT-24 RM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
MSFT-24 RM

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de fieltro
Artículo MI #04232013
No. Fabricante MSFT-24 RM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8438 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.5625 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.9375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.0625 pulg.
  • Ancho general
    4.3750 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    713147
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    3-18 RM
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    MSFT
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461351697

Descripción general

Descripción del fabricante
MSFT-24 RM GOLD BRGS MANTENIMIENTO REDUCIDO
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno