Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.2500 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Longitud total Diámetro7.1250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de Upc del fabricante662461385470
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Carcasa estilo brida de cuatro pernos para una instalación lista para montar donde la superficie y el eje guiado son perpendiculares
- El inserto de cojinete de bolas autoalineable de una fila se adapta a las desalineaciones entre el eje y la carcasa
- Carcasa de hierro fundido y unidad de cojinetes de acero para ejes de transporte con cargas radiales o radiales y de empuje
- Collarín de bloqueo concéntrico para fijación segura al vástago guiado
- Las juntas de fieltro de baja fricción a ambos lados del cojinete mantienen el lubricante dentro y los contaminantes fuera