Motion
CREHBF-PN20R

SEALMASTER
CREHBF-PN20R

713405 Unidad de cojinete de bola colgante - 1.2500 pulg. de D.I., 3.1250 pulg. de D.E., 1.5000 pulg. de ancho, hierro fundido recubierto de flouropolímero, servicio estándar, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #04232025
No. Fabricante CREHBF-PN20R
Precio4,441.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CREHBF-PN20R

713405 Unidad de cojinete de bola colgante - 1.2500 pulg. de D.I., 3.1250 pulg. de D.E., 1.5000 pulg. de ancho, hierro fundido recubierto de flouropolímero, servicio estándar, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #04232025
No. Fabricante CREHBF-PN20R
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
Precio4,441.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1250 pulg.
  • Altura total
    4.0630 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 - 11 1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de rodamiento, recubierto de níquel y fósforo
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Fluoropolímero
  • Material de la carcasa
    Fundición recubierta de flouropolímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    CREHBF-PN20R
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461353066
  • Desalineación
    2.0°+/- Desalineación - Solo estática
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Cojinete de repuesto
    PN-20R
  • Tipo de sello
    Sello labial triple de alto rendimiento
  • Serie
    CREHBF

Descripción general

Descripción del fabricante
CREHBF-PN20R PN GOLD 713405
  • Acero niquelado niquelado 52100 de alto contenido en fósforo para una resistencia excepcional a la corrosión El diseño de sello de contacto con triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo y deflector de acero inoxidable 304 para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación Carcasa de hierro fundido recubierta de fluoropolímero para una mayor resistencia a la corrosión. Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1 El exclusivo sistema de pasador de bloqueo y hoyuelos proporciona un lubricante directo en la cavidad del cojinete y la trayectoria de la bola en lugar de alrededor de una ranura de lubricación, lo que evita la rotación del anillo exterior. El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Tapered Lands garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista de carreras.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno