Motion
CRFS-PN27 S

SEALMASTER
CRFS-PN27 S

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 1-11/16 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto de tres labios
Artículo MI #04232038
No. Fabricante CRFS-PN27 S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CRFS-PN27 S

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 1-11/16 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto de tres labios
Artículo MI #04232038
No. Fabricante CRFS-PN27 S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3-3/64 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7901 lbf
  • Cojinete de repuesto
    PN-27
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Serie
    CRFS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461355190

Descripción general

Descripción del fabricante
CRFS-PN27 RMW

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno